GARANT EasyFix Befestigungssystem

UPEVŇOVACÍ SYSTÉM GARANT EASYFIX

Pořádek pro perfektně organizované pracoviště.

Idea: Nové myšlení – nové uspořádání.

GARANT Easyfix – geniálně jednoduchý upevňovací systém pro dobře organizované pracoviště.

  • Vizuální uspořádání: Šetří mnoho času a zefektivňuje práci.
  • Jednoduchá manipulace: Lze velmi snadno připevnit jednou rukou, smysluplné ergonomické umístění.
  • Šetrné uspořádání pomocí speciálních plastových háků a držáků, bezpečné odebírání nástrojů.
  • Vynikající design: Systém GARANT Easyfix získal prestižní ocenění German Design Award.
  • Modulární a univerzální: Lze připevnit k různým podkladům.
  • Široký sortiment: Mnoho univerzálně použitelných háků z ocelového drátu a plastové držáky.

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ A USPOŘÁDÁNÍ

Háky a držáky GARANT Easyfix z ocelového drátu

Prvotřídní jakost materiálu:

Pozinkovaný ocelový drát. K dostání jsou tloušťky ⌀ 4 − 6 mm. Vysoká tuhost, bez ohýbání.

Naprostá bezpečnost:

Zkosené hrany – proto nehrozí riziko zranění. Velká nosnost, ocelové háky se neohýbají. Nedochází k poškrábání děrované stěny.

Prvotřídní hák a základní deska:

Praktická a jednoduchá manipulace: Umístění a sundání háku jen jednou rukou.

Plast v antracitově šedé barvě, odolnost vůči oděru a dlouhá životnost. Vydrží velké výkyvy teploty, není porézní.

Plastové háky a držáky GARANT Easyfix

Promyšlený systém:

Snadná montáž na děrované stěny, na lišty nebo přímá montáž na stěnu pomocí desky pro montáž na stěnu. Velká rozmanitost a výběr nejrůznějších háků a držáků.

Vhodné uchycení pro každý nástroj:

Přesné uchycení nástroje v odpovídajících tvarovaných plastových držácích bez drnčení. Kontakt držáku a nástroje bez poškrábání. Vysoká mechanická pevnost.

Prvotřídní jakost materiálu:

Nárazuvzdornost a odolnost vůči zlomení. Z recyklovatelného plastu PA6 GF20 (základní deska) a ABS (držák). Bez ostrých hran. Absolutní odolnost vůči zkroucení – vysoká nosnost.

Jednoduchá manipulace:

Plastové háky a držáky jsou dodávány včetně základní desky. Nacvaknout základní desku, nasadit držák, hotovo.

Rozsáhlý výběr a možnosti kombinací

Vyberete si pro každý nástroj správný hák nebo držák.

Jednoduché háky z ocelového drátu, dvojité háky z ocelového drátu, speciální háky z ocelového drátu, univerzální plastové háky, svěrné plastové držáky a mnoho dalších.

DALŠÍ MOŽNOSTI

Ergonomické naklápění:

Nástroj lze pomocí základního držáku Vario naklánět ve 4 krocích v úhlu 0 – 45°. Tím je umožněno ergonomické, časově úsporné a zdravotně nezávadné odebírání nástroje.

Zvýšená nosnost:

Na děrovanou stěnu je možné připevnit ve skloněné poloze také lištu Multifix . Pomocí maximálně 5 základních držáků Vario lze nosnost lišty Multifix zvýšit na 50 kg.

Také mobilní použití nástrojů se zjednoduší: Vyjměte nástroj v příslušném držáku ze základní

desky na stůl a připevněte ho k úchytu Easyfix např. na žebříku GARANT .

GARANT MULTIFIX, SHADOWBOARDS, OTEVŘENÉ SKLADOVACÍ BOXY

Lišta GARANT Multifix pro uchycení háků a držáků GARANT Easyfix, otevřených skladovacích boxů, magnetických držáků a Shadowboards.

Zavěšení do nosného sloupku nebo přímo na děrovanou stěnu pomocí základních desek.

Produkt

Na stěnu (beton, dřevo, ocelový plech) pomocí desky pro montáž na stěnu nebo základního držáku Vario.

GARANT Shadowboards

Shadowboards lze pomocí základních desek uchytit na děrovanou stěnu i na lištu Multifix vodorovně i se 45° sklonem.

Produkt

Otevřené skladovací boxy GARANT

Otevřené skladovací boxy GARANT lze uchytit pomocí držáků boxů na děrovanou stěnu a přímo na lištu Multifix.

Produkt

PRODUKTY A DALŠÍ INFORMACE

Všechny produkty z našeho sortimentu GARANT Easyfix naleznete v našem eShopu.

Produkty Easyfix

Další informace k produktům GARANT Easyfix naleznete v naší brožuře.

Brožura

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku