{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 3 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostní certifikát | GS TÜV Rheinland | |
Záchytný objem | 50 l | |
Výška | 302 mm | |
Šířka | 724 mm | |
Hloubka | 1 164 mm | |
Hmotnost | 44 kg | |
Druh produktu | Podstavec |
Katalogové číslo | 980071 | |
EAN / GTIN | 4045197437990 |