{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Světelný tok | 100 lm | |
Doba svícení | 6 h | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Mezinárodní konstrukční velikost | LR3 | |
Celková délka | 148 mm | |
⌀ hlavy | 16 mm | |
Hmotnost | 56 g | |
Druh produktu | Kapesni svitilna |
Katalogové číslo | 081511 | |
Číslo výrobce | 03.5110 |