Dvojité křídlové dveře mřížka šířka 2200 mm

Artiklové číslo: 994113
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Variabilní a všestranně použitelný systém pro provozy a sklady, pro rychlou stavbu přepážek, stěn skladů a oddělení prostorů. Jednotlivé prvky lze kombinovat podle Vašich individuálních přání na principu stavebnice. Ploché pletivo 40×40×3,8 mm, uložené v profilovém rámu 30 mm, splňuje nejvyšší nároky na kvalitu a transparentnost. K dostání také v provedení z ocelového plechu a akrylového skla.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu (pouze u č. 994130).

Lakování:

Volitelně světle šedá RAL 7035 (standardní barva), signální modrá RAL 5005, ultramarínová modrá RAL5002, briliantová modrá RAL5007, tmavě modrá RAL5010, světle modrá RAL5012, tyrkysově modrá RAL5018, prachově šedá RAL 7037 práškově nanášený lak.