Provedení:
- Hliníková skříňka pro nástavbu nebo vestavbu.
- Dorazové lišty na 3 stranách.
- 2 spínací místa.
- Vyfrézovaná madla.
- Včetně 4 otvorů ZeroClamp rozteč 200.
- Lamely z mosazi 3 mm / oceli 12 mm.
2 spínací místa pro dvě magnetická pole;
U velkých obrobků, které mají být upnuty přes celé magnetické pole, musí být zapnuta obě spínací místa.
Výhoda:
Možné upínání dvou obrobků na jedné paletě a částečné obsazení (pomocí 2 spínacích míst).
Použití:
Pro upínání středně velkých až velkých obrobků při broušení, frézování a elektroerozivním obrábění.
Rozsah dodávky:
6hranný klíč.
Poznámka:
Vhodný upínací čep GARANT ZeroClamp
360025 18M16 nebo 18M16/138.
Paleta se upevňuje pomocí upínacích čepů ZeroClam nebo pomocí upínek prostřednictvím zafrézovaných upínacích drážek přímo na stůl stroje.