Otočný soustružnický hrot 60° / 30°

Artiklové číslo: 321260
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
10 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Úhel hrotu 60° / 30°.
  • S prodlouženým hrotem a odtlačovací maticí, speciálně pro CNC stroje.
  • Kompletní nástroj kalený a broušený.
  • Speciální válečková ložiska pro vysoká zatížení i při vysokých otáčkách.
  • Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.
  • Bezúdržbové díky trvalému mazání.
  • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro vysoké zatížení a otáčky, specielně pro NC stroje.
Prodloužený otočný hrot umožňuje nerušené najetí soustružnického nože k rovině obrobku. Vhodné zejména ke kopírovacímu soustružení.

Poznámka:

Odtlačovací matice pro NC stroje, aby bylo možno vyjmout hrot z hrotové objímky koníku.