Souběžně otočný soustružnický hrot SlimLine 60° / 30°

Artiklové číslo: 320643
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
26 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Přesné provedení s dodatečnou pevností v uložení.
  • Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
  • Bezúdržbové díky trvalému mazání.
  • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
  • Stopka MK kalená a broušená.
  • S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.
  • S odtlačovacím závitem a odtlačovací maticí.
  • výborně vhodné pro výrobu závitů a ozubení.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Výhoda:

Odtlačovací matice odstranitelná dopředu, aby nedocházelo k žádné rušivé kontuře v procesu obrábění.

Použití:

Obrábění malých a nejmenších dílů, např. obrábění závitů, při optimální dostupnosti rovné plochy.

Rozsah dodávky:

Včetně odtlačovací matice.