Kleštinový upínací trn ER typ AD SK 50 A = 70

Artiklové číslo: 300555
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
191 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 18000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vnější i vnitřní kužel broušený. S otvorem pro čip Balluff/RFID.
HOLEX −
Přesná upínací matice HOLEX vyvážená (G6,3 / 18000 min−1, všechny stopky pískovány materiálem z jemných skleněných perliček. Jakost vyvážení G6,3 / 18000 min−1).

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v upínacích kleštinách dle DIN 6499 − typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č.308820308835, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300, upínací kleštiny ER č. 308901309449, upínací matice ER č. 309615 (pro těsnicí podložky), těsnicí podložky č. 309625309645 (pro č. 309615).