Digitální zobrazovací přístroj

Artiklové číslo: 499356
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Snadno ovladatelný zobrazovací přístroj pro připojení k lineárnímu měřicímu systému. Rozsah zobrazení: 8 čísel a znaménko (−), síťová přípojka: 220 V.

Funkce:

Nulování, přepínání směru měření, přepínání mm / palce. Půlení zobrazované hodnoty, přepínání ABS / INC souřadnic, sčítání / odečítání, zpracování roztečné kružnice, programovatelné. Rozsáhlé výpočtové funkce: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), funkční tlačítka pro frézky a soustruhy, zpracování děrných řad.

Rozsah dodávky:

Včetně síťové šňůry (2 m) a náhradní pojistky.

Zvláštní příslušenství:

Jednotka rozhraní (RS 232, USB, vstup Digimatic) pro detekci ofsetu nástroje, lineární měřítko č. 499240 / 499241.