Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Vyplňte prosím všechna požadovaná pole.
Upínací trn typ AD s čelními chladícími tryskami BT 30 krátké
Artiklové číslo: 302593
Vaše materiálové číslo:
Norma: DIN 6359
Norma pro upínání: ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar: AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1