Upínací trn pro frézovací hlavy tlumené vibrace BT 40 A = 300

Artiklové číslo: 303051
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
9 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN 6357
  • Norma pro upínání: DIN 69893; JIS B6339; JIS B6339
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 8000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 6

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Válcový tvar.
  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.
  • Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.