{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Typ | 13-3/8 | |
Rozsah upínání | 1,5 mm - 13 mm | |
Vnější ⌀ | 43,1 mm | |
Délka vrtací hlavy otevřená | 63 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 74 mm | |
Upnutí | 3/8-24 palec | |
Maximální výkon stroje | 1 100 W | |
Radiální blokování | ano | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 342207 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197966018 |