• Tento produkt se již nevyrábí a brzy již nebude součástí našeho sortimentu.

Poháněný nástroj radiální 40-32-R-IM

Artiklové číslo: 319921 40-32-R-IM
Sleva
44330,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upnutí ER32
Velikost VDI 40
Upínání nástroje ER32
l1 138 mm
b1 73,6 mm
b2 53 mm
h1 76 mm
x 100 mm
Chlazení externí
Druh produktu Poháněný nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319921 40-32-R-IM
EAN / GTIN 4062406241735

Popis

Provedení:

Provedení IKD – s keramickou těsnicí sadou, tlaky až 70 bar, zcela schopné chodu na sucho.
Provedení IM – s vnitřní upínací maticí.
Pro použití na všech CNC soustruzích DMG Gildemeister CTX s revolverovou hlavou Sauter. Hnací spojka DIN 5480. Upínání nástrojů do AGW přes kleštinu ER s vně umístěnou maticí nebo rychlovýměnný systém VARIA VX v licenci EWS. Externí vnější chlazení přes trubku KM, interní chlazení skrz nástroj centrálně skrz vřeteno. Maximální otáčky 8 000 min-1.
Použití na kotoučové revolverové hlavě. Pravé provedení. Převod 1:1. Provedení v vnitřním interních chlazením max. 70 bar. Vyrovnání přes standardní pin lištu.

Výhoda:

  • Konstrukce hmotnostně a geometricky optimalizovaná.
  • Procesní bezpečnost díky kvalitním komponentám, dlouhá životnost.
  • Přenos vysokých utahovacích momentů.
  • 100% kontrola – každý AGW je podroben programu zajíždění.
  • Vnitřní chlazení: speciálně vyvinuté a patentované těsnění.

Použití:

Co možná nejvíce kroků obrábění na jedno upnutí. V případě nedostatku místa (dostupná místa upnutí) v revolverové hlavě.

Vhodné pro:

DMG Gildemeister CTX. Částečně Emco, Hardinge, Monforts, Scherer atd. s DIN 5480.

Rozsah dodávky:

AGW pro upínací kleštinu: Včetně upínací matice a hákového klíče. AGW VARIA VX: Včetně upínacího klíče.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné vložky Varia VX č. 319802319888, rychlovýměnný adaptér ER č. 319761319781, upínací kleštiny ER č. 308941 – 309878, upínací klíče ER č. 309680309745.

Poznámka:

  • Další typy pohonu (např. DIN 5482), převody, rozměry, BMT atd. na poptávku: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK-nástroje (IK - interní chlazení) bez chodu na sucho při standardním těsnění, filtrace chladiva < 50 µm.
  • Doporučení: Provedení VARIA VX se obsluhuje momentovým nástrojem (max. 6 Nm).
  • Pro těžké broušení se na poptávku doporučuje varianta s kuželovým valivým ložiskem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"