{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm | |
Maximální utahovací moment | 300 cNm | |
Nastavení utažení | utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±6 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Rozsah utahovacích momentů | 1,2 Nm - 3 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 120 cNm - 300 cNm | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | výměnná čepel | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | cNm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Unášecí profil | Ploché šroubováky; Šroubovák, Pozidriv; Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák pro šrouby TORX®; Šroubovák s kombinovaným profilem Pozidriv / drážka | |
Druh produktu | Momentový šroubovák |
Katalogové číslo | 659355 300 | |
EAN / GTIN | 4013288188335 | |
Číslo výrobce | 05135906001 |