Provedení:
Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Použití:
Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M8 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M10.
Pro šrouby Pozidriv a Phillips se závitem M2 − M6, šrouby s drážkou se závitem M2 − M4
a pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M2,5 − M8.
Materiál:
Chromvanadiová ocel, chromovaná.
Rozsah dodávky:
Nástrčné hlavice 6hran: 13 ks č.
631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
6hranný bity C 6,3: 4 ks podobné č.
675240 vel. 3; 4; 5; 6
bity pro Phillips C 6,3: 3 ks podobné č.
675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25
Pozidriv, bit C 6,3: 3 ks podobné č.
675320 vel. 1/25; 2/25; 3/25
Ploché BIT nástavce C 6,3: 3 ks podobné č.
675250 vel. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
bity pro Torx® C 6,3: 7 ks podobné č.
675340 vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Vratidlo: 1 ks podobný č.
633029Nástavec s rukojeťí: 1 ks podobně č.
632829Prodloužení: 2 ks č.
632420 vel. 50; 100
Kardanův kloub: 1 ks č.
633520Ráčna: 1 ks č.
632300 s vyhazovačem
Spojovací stopka E 6,3: 1 ks podobný č.
675020 vel. 6,3K pro 1/4 palce bity C 6,3
Spojovací stopka: 1 ks č.
650005 vel. 2 šestihranná spojka E 6,3 1/4 palce − čtyřhran 1/4 palce
Spojovací kus pro bity: 1 ks č.
676800 1/4 palce čtyřhranná vložka – 6hran pro nasazení klíče 1/4 palce
Uložení v: Box z ocelového plechu