Provedení:
Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.
Použití:
Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M12 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M10.
Pro šrouby Pozidriv se závitem M2 − M6 a pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M3,5 − M8.
Materiál:
Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.
Rozsah dodávky:
Nástrčné hlavice 6-hran: 9 ks
vel. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
6-hranné bity: 5 ks č.
675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8
BITY pro šrouby Phillips: 3 ks č.
675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25
Bity Pozidriv: 2 ks č.
675320 vel. 1/25; 2/25
Bity pro Torx®: 6 ks č.
675340 vel. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Prodloužení s rychloběžným pouzdrem: 1 ks 200 mm
Prodloužení Wobbel: 1 ks 76 mm
Spojovací kus s rychlovýměnným sklíčidlem: 1 ks 3/8 palcový vnitřní čtyřhran – 1/4 palcový 6hran upínač bitu
Ráčna (vel. P): 1 ks č.
635290 s průvlečným čtyřhranem
Ráčna (vel. S): 1 ks č.
635295 s přepínací ráčnou
Uložení v: Textilní skládací brašna se suchým zipem