Ochranný overal typ 3/4/5 AlphaTec® 3000 žlutá

Artiklové číslo: 098360
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
754 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost: Vhodné pro oblast EX
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Ochranný overal AlphaTec® 3000. Vícevrstvá bariérová tkanina. Extrémně lehký a komfortní. Ultrazvukem svařované švy a systém zdvojeného zipu. Velmi dobrá ochrana proti koncentrovaným anorganickým chemikáliím a biologickým nebezpečným látkám.
Ochranný overal (kategorie OOPP III) typ 3/4/5. Vhodné pro zónu Ex.

Norma:

  • EN 14605 typ 3
  • EN 14605 typ 4
  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Microchem®"
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
    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku