{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Označení výrobce | PC 100 M2 BIO | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Síťové napětí | 220 V - 240 V | |
Frekvence sítě | 50 Hz | |
Počet proudových fází | 1 | |
Objem nádrže | 80 l | |
Délka přístroje celkem | 952 mm | |
Šířka přístroje celkem | 1 181 mm | |
Výška přístroje celkem | 1 067 mm | |
Materiál pouzdra/rámu | HDPE-plast | |
Příkon | 1 kW | |
Užitné zatížení | 100 kg | |
Tlak | 0,3 bar | |
Dopravované množství | 900 l/h | |
Topný výkon | 1 kW | |
Maximální teplota | 40 °C | |
Hladina akustického tlaku | 58 dB(A) | |
Hmotnost | 44 kg | |
Druh produktu | Přístroj na čištění dílů |
Katalogové číslo | 082940 BIO |