{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 10850 | |
Maximální spotřeba vzduchu | 28,2 l/min | |
Rázová frekvence | 233 Hz | |
Připojovací závit | NPT | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Hmotnost | 0,26 kg | |
Pracovní hluk | 79 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | 8 m/s2 | |
⌀ | 23 mm | |
Délka | 108 mm | |
Druh produktu | Gravírovací tělísko |
Katalogové číslo | 079708 10850 | |
Číslo výrobce | 10850 |