Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zátěžový dynamometr Dynafor LLZ2

Artiklové číslo: 086049
  • Obal: Přepravní kufřík
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Popis

Provedení:

Mnohostranný, robustní a spolehlivý zátěžový dynamometr Dynafor LLZ2. Integrovaný displej LCD s dobrou čitelností. Ochrana displeje zesílením.
  • Zkosené rohy minimalizují nebezpečí zadrhávání při zdvihu.
  • Bezpečnostní faktor > 4.
  • Přesnost a sledovatelnost certifikována certifikátem seřízení. Přesnost 0,3%. Dodatečně kalibrovatelný.
  • Použitelný ve všech pozicích. Stupeň krytí IP65: Vhodný pro venkovní použití. Konformní dle CE a Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EC.
  • Teplotní rozsah −20 °C až 50 °C.

Použití:

K měření tažných sil (N) a zavěšených závaží (kg).

Rozsah dodávky:

Včetně baterií (2× AAA), kalibračního protokolu, přepravního kufříku.