{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Rozprašovací hlava | standard | |
Obsah | 0,5 l | |
Barva | bílá | |
Bod varu | 60 °C - 100 °C | |
Bod vzplanutí | < 0 °C | |
Teplota samovznícení | 200 °C | |
Rozpustnost ve vodě | nerozpustný | |
Označení nebezpečné látky | GHS02: Plamen; GHS07 upozornění | |
Třída nebezpečné látky | 2.1 | |
Číslo UN | UN1950 | |
Druh produktu | Mazivo |
Katalogové číslo | 083058 | |
Číslo výrobce | 30515-AD |