{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení | Kanystr | |
Obsah | 5 l | |
Barva | jantarová barva | |
Bod varu | 176 °C | |
Bod vzplanutí | 47 °C | |
Rozpustnost ve vodě | nerozpustný | |
Oxidační vlastnosti | neurčeno | |
Kinematická viskozita | < 1 mm2/s | |
Označení nebezpečné látky | GHS02: Plamen; GHS07: Vykřičník; GHS08: Ohrožení zdraví | |
Druh produktu | Multifunkční olej / univerzální olej |
Katalogové číslo | 083005 5 | |
Číslo výrobce | 49505 5l |