Provedení:
Bezpečnostní helmy z polyetylenu High-Density se spolehlivou ochranou proti úrazu elektrickým proudem do 1000 V AC (nebo 1500 V DC). Ochranné vlastnosti do -20 °C. Vysoký komfort nošení a bezpečné usazení díky ergonomicky tvarovanému a výškově nastavitelnému vnitřnímu vybavení.
- 6bodový popruh, výškově nastavitelný
- 16 mm upnutí dvojitými sloty
- Potítko z přírodní kůže
- S dešťovou drážkou
- Se šroubovacím uzávěrem
S rovným tvarem.
Použití:
Dodavatelé elektřiny, silnoproudé provozy, drážní společnosti, horké provozy, chemický průmysl, elektrikářské práce.
Norma:
DIN EN 397; DIN EN 50365