Pár rukavic uvex C300 wet plus

Artiklové číslo: 094485
Sleva
od  459,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 245,00  CZK 459,00 CZK
  • od 10
    od 204,00  CZK 382,00 CZK
na poptávku
Dostupné
59 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

uvex 300 řada. Lehká, inovační rukavice s technologií Bamboo-TwinFlex® poskytuje dobrou ochranu proti pořezání, vysokou odolnost proti oděru a příjemný pocit při nošení. Technologie uvex climazone zajišťuje vysokou stabilitu a dobré klima rukavic a zároveň se postarají o dobrý cit na dotek. Öko-Tex® standard 100 a bez silikonu.
C300 wet plus. S tříčtvrtinovým povlakem z nitrilové pěny pro práce se středně vysokým rizikem pořezání v zaolejovaném, mastném a mokrém pracovním prostředí.

Norma:

EN 388; EN 420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "uvex C300"

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"