• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár AlphaTec® 58-535W

Artiklové číslo: 094754
Sleva
od  287,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 236,00  CZK 287,00 CZK
  • od 12
    od 196,00  CZK 239,00 CZK
na poptávku
Dostupné
2 371 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost rukavice: bezlatexové; Bez DMF; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků
  • Třída ochrany: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLOPT)
  • Třída ochrany proti pořezání: A

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice kategorie III.
AlphaTec® 58-535W. Spolehlivá ochrana pro zvýšenou bezpečnost uživatele. Patentovaná technologie Ansell Grip Technology™ umožňuje uživateli kontrolovanou manipulaci s mokrými a zaolejovanými předměty s menším vynaložením síly při uchopení. Homogenní ochranná vrstva značně redukuje riziko proniknutí chemikálií skrze materiál rukavic. S bílým nylonovým nosným materiálem pro práce uvnitř.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "AlphaTec®"

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"