• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Polobotky černé/oranžové uvex motion sport, S1

Artiklové číslo: 092142

Popis

Provedení:

Sportovní bezpečnostní obuv s nízkou hmotností v trekingovém provedení a širokou konstrukcí.
  • Svrchní materiál z nubukové a velurové kůže.
  • Textilní podšívka, svrchní materiál a komfortní vložka s uvex climazone pro vysokou prodyšnost.
  • Odrazky na holeních a tkaničkách pro větší bezpečnost.
  • Podrážka z PU s nejlepší odolností proti oděru a tlumicími vlastnostmi i dobrou ochranou proti uklouznutí.
  • Zadní výztuha anti-twist pro vysokou stabilitu a ochranu proti podvrtnutí.
  • Vybavení ESD.

Uzavřené polobotky s protiprachovým jazykem a lemem.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.
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
    Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku