{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Označení výrobce | Nádoba Pro Wave | |
Objem | 240 l | |
Jmenovitá kapacita | 240 | |
Výška | 1 080 mm | |
Šířka | 590 mm | |
Hloubka | 730 mm | |
⌀ koleček | 200 mm | |
Materiál | žárově zinkovaný ocelový plech | |
Barva | pozinkovaný | |
Hmotnost | 29 kg | |
Užitné zatížení dle DIN EN | 225 kg | |
Druh produktu | Velká nádoba na odpad |
Katalogové číslo | 987810 240 | |
Číslo výrobce | 88660 |