Hliníkový víceúčelový žebřík, 4dílný, s traverzou

Artiklové číslo: 966105
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Příložný žebřík, stojací žebřík a pracovní plošina v jednom. Pro použití jako pracovní plošina je nutný potah a zábradlí (toto u nás poptejte odděleně). 6 automaticky zamykacích ocelových závěsů zajišťuje bezpečnost použití. Vzdálenost mezi příčlemi 280 mm. Bezpečné stání a vysoká pracovní bezpečnost díky 2 příčkám nivello® a oboustranně protiskluzovým nohám žebříku nivello®. Tyto příčné nosníky jsou dodávány volně a šroubují se dvakrát na spodním konci bočnic.

Norma:

DIN EN 131.

Poznámka:

Pro tyto žebříky obdržíte traverzy, přizpůsobené podle normy.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Provozní bezpečnost 2024"