Plochý nůžkový zvedací stůl

Artiklové číslo: 919991
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Stabilní nůžková výztuha s plošinou z hladkého ocelového plechu. Pro plynulé zvedání a spouštění břemen, paletovaného zboží, klecových palet a pro výškové vyrovnání při osazování strojů materiálem. Použití na průmyslových podlahách bez montáže do jámy pro extrémně nízké konstrukci. Bezpečná a bezriziková obsluha pomocí tlačítka s funkcemi nahoru/dolů v samočinném vypínání a ZAP/VYP. Přepěťová ochrana díky vestavěnému tlakovému omezovacímu ventilu. Optimální bezpečnost při provozu a údržbě díky integrovanému bezpečnostnímu ventilu údržbovým podpěrám.

Norma:

DIN EN 1570-1; Směrnice ES o strojních zařízeních 2006/42/ES a směrnice BOZP.

Poznámka:

  • Teplota okolí vnitřní oblast 0 °C až 40 °C.
  • Před uvedením do provozu musí odborník zkontrolovat vestavbu a elektrické přípojky.
  • Zkontrolujte vlastnosti své podlahy se zohledněním celkové hmotnosti zvedacího stolu.