Zkoušečka proudu/napětí

Artiklové číslo: 473215
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
162 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Otevřené kleště pro bezkontaktní měření napětí, proudu a frekvence, které nevytvářejí kontakt měřicích vodičů k bodům pod napětím. Vyměnitelné zkušební hroty. K měření vodičů o průřezu 120 mm². Dobře čitelný displej s podsvětlením.

Použití:

K profesionálnímu zkoušení napětí, průchodu proudu a polarity. Vhodné pro elektrotechnické práce, v průmyslu, pro údržbu, servis (hledání vad).

Norma:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií 081561 vel. LR6, připojené měřicí vodiče se snímatelnými ochrannými krytkami 4 mm.