{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Norma | DIN 863 | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Odečet | 0,0001 palec | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Měřicí technika | digitální | |
Obal | stabilní box | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 4 µm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 421726 0-25 |