Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Záchytný popruh H-Design® DuraFlex™

Artiklové číslo: 098182

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost výrobce vel. 2
Obvod boků 1000 – 1200 mm
Hmotnost 1,1 kg
Druh produktu Záchytný popruh

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098182
Číslo výrobce 1032872

Popis

Provedení:

H-Design® DuraFlex™
Záchytné lano s vertikálními možnostmi nastavení na přední straně. Elastický popruh pro větší komfort nošení. Automatické zámky z hliníku. Závěsný bod kroužek ve tvaru D z oceli na zádech. V oblasti hrudníku dvě velké textilní smyčky k zajištění. Certifikováno do 140 kg.

Norma:

EN 361