Provedení:
Kvalitní ochrana svářeče v moderním, dvoubarevném designu. Stálá a optimální ochrana proti plamenům při sváření. Příjemný komfort nošení při současně vysoké ochraně. Vysoká barevná věrnost na základě indantrénovému zabarvení. Těžká kvalita tkaniny 525 g/m
2 je předurčena zejména pro intenzivní svářečské práce. Stálá ochrana před plamenem − i po 100 vypráních dle EN ISO 15797.
Kalhoty do pasu s poutky na pásek a knoflíkem.
- Na levé straně velká kapsa s klopou a druky.
- Vpravo šikmá kapsa na skládací metr s klopou a drukem.
- Kolenní kapsy se suchým zipem.
Norma:
- EN ISO 11611, třída 2, A1, A2
- EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1
Poznámka:
V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.
Na vyžádání lze dodat v dalších barvách. Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete v naší informační části na konci katalogu.
Svářečské ochranné kalhoty do pasu v
tmavě antracitové / šedé s gramáží textilu
330 g/m² certifikované podle
EN 11611, třídy 1 pod
č. 091485.