Ochranný overal typ 3/4/5/6 Tychem® 6000 F šedá

Artiklové číslo: 098308
Sleva
od  1066,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
581 ks okamžitě k dodání
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Tychem® F, typ 3/4/5/6, model CHA5. Komplexní ochrana proti širokému spektru chemikálií a biologických nebezpečných látek. 100% nepropustný vůči částicím a kapalinám do 5 barů. Poutka pro palec na koncích rukávů. Švy podlepené bariérovou páskou pro ochranu a stálost. Samolepicí systém dvojitého zipu pro lepší těsnost.
Ochranný overal (kategorie OOP III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 typ 3
  • EN 14605 typ 4

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Tychem®"

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku