Bunda ACTIVIQ antracit / černá

Artiklové číslo: 091201
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
34 ks okamžitě k dodání
  • Složení tkaniny: 65% polyester; 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 60 °C šetrné praní

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Sportovní řada pracovních oděvů KÜBLER ACTIVIQ s vynikajícím přizpůsobením tvaru. Díky integrovaným pohybovým zónám se oblečení dokonale přizpůsobí každé pracovní situaci. S dynamickými kontrastními a reflexními vložkami pro lepší viditelnost. Velké volné plochy skýtají místo pro individuální možnosti zušlechtění. Aby se citlivé materiály nepoškrábaly, jsou veškeré přezky zakryty. Četné kapsy poskytují dobrou možnost uložení nástrojů, metru, mobilního telefonu atd.
Postavu zvýrazňující bunda s moderním stojatým a ležatým límcem. Chránič vousů a brady zajišťuje dodatečný komfort. S pohybovými zónami v oblasti loktů a ramen pro větší flexibilitu. Snadná individualizace díky odepínatelné náprsní kapse EasyBrand.
  • Dvě Napoleonské kapsy se zipem.
  • Dvě postranní kapsy s patentním knoflíkem.
  • Vnitřní kapsa se suchým zipem.
  • Rukávová kapsa s integrovanou kapsou na tužky.

Poznámka:

Na vyžádání lze dodat v dalších barvách.
Bunda v barevné kombinaci chrpově modrá / černá pod č. 091202.
Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete na naší stránce přehledu.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "ACTIVIQ"

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

KÜBLER V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky KÜBLER

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Délka rukávu Výška postavy
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Takto se měří
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
    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku