Pár rukavic HyFlex® 11-735

Artiklové číslo: 094566
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
490 ks okamžitě k dodání
  • Technologie pletení: 10G
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

HyFlex® 11-735. Jemně pletené rukavice s povlakem na vnitřní straně pro suché pracovní prostředí. Rukavice kombinuje vysokou ochranu proti prořezu s dobrým střihem a vysokou flexibilitou. Dlaň má polyuretanový povrch s dobrými vlastnostmi při úchopu a odolný proti nečistotám, hřbet ruky je prodyšný. Vhodné zejména pro montáž součástí s ostrými hranami v suchém nebo mírně mastném pracovním prostředí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "HyFlex®"