Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ochranné palcové rukavice proti horku, pár UNI

Artiklové číslo: 094650 UNI
Tabulky velikostí

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice Odolnost vůči plameni stupeň 4
EN 388 2543
EN 407 43434X
Kontaktní teplota do 500 °C
Materiál nosiče aramid
varianta povlaku bez povlaku
Barva žlutá
Použití vícerázové
Délka 300 mm
Rozsah použití Heavy Duty
Ochrana pře teplem do 500 °C
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Ochranné rukavice proti horku
Druh produktu Ochranné rukavice proti horku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094650 UNI
Číslo výrobce H111B130-KVS

Popis

Provedení:

Palcové rukavice proti horku, odolné proti pořezání z aramidové smyčkové tkaniny, dvojnásobně izolované. Příjemně se nosí díky měkkému, pružnému materiálu. Použitelné oboustranně. Ideální pro práce s horkými díly s ostrými hranami do teploty 500 °C.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Tabulky velikostí

JUTEC V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky JUTEC

Tabulky velikostí
Velikost DE 44 46 48 50 52 54 56
Výška postavy 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Obvod hrudníku 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Přední délka rukávu 68 69 70 71 72 73 74
Obvod pasu 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Vnitřní délka nohavic 77 78 79 80 81 82 83
Velikost DE 58 60 62 64 66 68 70
Výška postavy 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Obvod hrudníku 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Přední délka rukávu 75 76 77 78 79 80 81
Obvod pasu 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Vnitřní délka nohavic 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Konverzní tabulka
Konverzní tabulka (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Takto se měří