Provedení:
GARANT Diabolo 70: Speciální TK substrát s extrémně vysokou odolností vůči lomu a současně
vynikající odolností vůči opotřebení pro optimální bezpečnost procesu. Nově vyvinutá,
nanokrystalická high-tech povrchová úprava pro frézování tvrdého materiálu do 70 HRC. Vhodná zejména
pro dlouhodobé použití při výrobě nástrojů a forem.Velikost 2 – 5:
Úhel odsazení α = 15°.Tolerance:- Velikost jmen. ⌀: DC ≤ vel. 12: 0 / −0,02 mm;
- Velikost jmen. ⌀: DC od vel. 16: 0 / −0,03 mm.
Použití:
Díky speciální tvrdé geometrii optimálně použitelná pro kalené materiály od 60 HRC do 70 HRC.
Pro obvodové frézování při dokončování.
(Čelní frézování pouze s malou hloubkou řezu.)
Poznámka:
Pro materiály > 65 HRC: ae = 0,02×D.