• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Hrubovací fréza HPC HSS-E-SPM TiAlN

Artiklové číslo: 192852
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
138 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: HSS E SPM
  • Norma: DIN 327
  • Profil frézování: HRF
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Strategie obrábění: HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Speciální substrát SPM s vysokým podílem kobaltu. Spojuje tvrdost TK a houževnatost oceli PM. Geometrie čelních břitů pro zanořování.

Použití:

Pro nejvyšší nároky na řezný výkon a zvýšený objem úběru u nerezových ocelí.
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
    ⌀ k12 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku