Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Strojní závitník HSS-E-PM TiCN

Artiklové číslo: 137410
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Norma: DIN 5156
  • Tvar náběhu: C
  • Úhel sklonu šroubovice: 40

Popis

Provedení:

Lze použít s emulzí (podíl maziva nejméně 8 %).

Použití:

Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Doporučení:

Doporučujeme u materiálů TOOLOX vyvrtat otvoru pod závit odlišně od údajů DIN (viz tabulka) o 0,050,3 mm větší.
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
    G Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku