Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Strojní závitník HSS-E 6H TiN

Artiklové číslo: 137150
  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma závitů: DIN 13
  • Tvar náběhu: C
  • Úhel sklonu šroubovice: 40
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Popis

Provedení:

Povlakovaný povrch s vysokou tvrdostí. Lze použít s emulzí (nejméně 8 % podílu maziva).

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 137160.
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
    MF Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku