Strojní závitník TiCN

Artiklové číslo: 135320
Sleva
od  1328,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
193 ks okamžitě k dodání
  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma závitů: DIN 13
  • Tvar náběhu: C
  • Úhel sklonu šroubovice: 40
  • Stopka: válcová stopka s h9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Se silnou pravotočivou spirálou, pro optimální odvádění třísek.
Lze použít s emulzí (podíl maziva nejméně 8 %).

Doporučení:

U materiálu TOOLOX doporučujeme vrtat větší ⌀ otvoru pod závit, než je uvedeno v normě DIN, a sice o 0,050,3 mm (viz tabulka).

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku