Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM typ C TiAlN

Artiklové číslo: 137750
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
141 ks okamžitě k dodání
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Norma: DIN 5156
  • Tvar náběhu: C
  • Úhel sklonu šroubovice: 45

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

GARANT Master Tap INOX:
Výkonný závitník speciálně vyvinutý pro bezpečné použití při postupech v ocelích odolných vůči rzi a působení kyselin stejně jako u duplexních materiálů.
Spiralizace 45° drážek pro odchod třísek usnadňuje tvorbu třísek speciálně v duktilních a austenitických ocelích CrNi.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Povlak TiALN-Multilayer nejnovější generace.
  • Parametrizovaná geometrie prostoru pro odchod třísek k optimální tvorbě třísek a tuhost v krutu.

Použití:

Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Master Tap"

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    G Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku