Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Strojní závitník zvláště dlouhý HSS-E-PM ISO2X / 6HX TiCN

Artiklové číslo: 131762
  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma závitů: DIN 13
  • Tvar náběhu: B
  • Stopka: Válcová stopka s h9
  • Vnitřní chlazení: ne

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky se zvláště dlouhou stopkou.
≤ M10: Stopka dle DIN 371;
≥ M12:
Stopka dle DIN 376.
Povlak TiCN, pro zvlášt' vysoké nároky na tvrdost a houževnatost.

Výhoda:

Vhodné zejména pro řezání závitů na obtížně přístupných místech.
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
    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku