Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C 6GX AlTiX

Artiklové číslo: 136158
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
257 ks okamžitě k dodání
  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma závitů: DIN 13
  • Tvar náběhu: C
  • Úhel sklonu šroubovice: 40
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Univerzální závitník, koncipovaný pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro nejvyšší míru odolnosti proti opotřebení.
  • Nižší součinitel tření díky novému výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.

Třída tolerance: ISO 3X/6GX

Použití:

Pro obrobky, které budou opatřeny galvanickou ochrannou vrstvou nebo které se při kalení mírně smrští.

Doporučení:

Doporučujeme vyvrtat ⌀ jádrového otvoru větší o přídavek na toleranci.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Master Tap"

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Řada závitníků pro hospodárnou výrobu"
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
    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku