Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM TiAlN

Artiklové číslo: 132875
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
42 ks okamžitě k dodání
  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma závitů: DIN 13
  • Tvar náběhu: B
  • Stopka: Válcová stopka s h9
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

GARANT Master Tap INOX:
Výkonný závitník, speciálně vyvinutý pro procesní použití v ocelích odolné proti korozi i působení kyselin stejně jako v duplexních materiálech.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Povlak TiALN-Multilayer nejnovější generace.
  • Parametrizovaná geometrie prostoru pro třísky pro optimální tvorbu třísek a torzní tuhost.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Master Tap"

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Řada závitníků pro hospodárnou výrobu"
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
    MF Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku