• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

TK odjehlovač hran 90° bez povlaku

Artiklové číslo: 208111
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
959 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Směr přísuvu: Horizontální a šikmý

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Tolerance: Rozměr S = ±0,1 mm, úhel špičky ±10 úhlových minut.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.