90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang s otvorem

Artiklové číslo: 215122
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
52 ks okamžitě k dodání
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Rohové frézování
  • Dělení břitů: nestejný
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným vyměnitelným destičkám. Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability vyměnitelných destiček ve směru obrábění.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č.211750 vel. 3,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Power Tang"
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
    ⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku