• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Šroub podložky 1

Artiklové číslo: 269206 1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon SW3,5
Závit M5×0,6
Délka L 9,4 mm
Utahovací moment 3 Nm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 269206 1