{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOHX 10T304 L | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | P25M | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Úhel čela | 12 stupeň | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 300 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 120 m/min - 180 m/min | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 268922 P25M | |
Číslo výrobce | W00 50120.0403 |